Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP7038862 UNITRONIC SENSOR LIFY11Y 5X0,25 BK - 7038862

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773314601

Artikelnummer

LPP7038862

Herstellernummer

7038862

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.25 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

0

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

4.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

UNITRONIC® SENSOR Cavo flessibile per il cablaggio di sensori/attuatori Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori da collegare a connettori M8, M12. Semplice preparazione per l'installazione UL recognized (LifYY A)