Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP7027090 OLFLEX TRUCK 470P 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5) - 7027090

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP7027090 OLFLEX TRUCK 470P 10X1,5+3X2,5+1X(2X1,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 15

  • Verseilelement - Dreier

Packung

  • 1 M

EAN

4044773280470

Artikelnummer

LPP7027090

Herstellernummer

7027090

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

15

Verseilelement:

Dreier

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

14.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U:

60 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y - cavo di alimentazione e comando PUR/PVC per veicoli commerciali, autocarri, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3 Per veicoli commerciali Per trasporti di sostanze pericolose Resistente all'idrolisi e ai microbi