Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP7027055 OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2X6/TU.EGG.091-04 - 7027055

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP7027055 OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2X6/TU.EGG.091-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 60 V

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.385 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773281965

Artikelnummer

LPP7027055

Herstellernummer

7027055

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

60 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Leitungs-Breite ca.:

15.2 mm

Leitungs-Höhe ca.:

7.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...85 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Nennspannung U:

60 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP7027055 - OLFLEX TRUCK 170 TWIN 2X6 TU.EGG.091-04