LAPP ITALIA SRL - LPP70261148 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1,5/1500 BK - 70261148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Anschluss 2 - Aderendhülse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
233 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773294835
Artikelnummer
LPP70261148
Herstellernummer
70261148
Hersteller
LPP
Länge:
1.5 m
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Aderendhülse
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-5...70 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
2000...2000 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
9.4 mm