Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70261140 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1/2000 BK - 70261140

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70261140 OLFLEX PLUG H05VV-F 3G1/2000 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773295306

Artikelnummer

LPP70261140

Herstellernummer

70261140

Hersteller

LPP

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Temperaturbeständigkeit:

-5...70 °C

Nennspannung:

2000...2000 V

Mantel-Farbe:

schwarz

Spiralleitung:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

Mit Schnurschalter:

nein

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo PE per media tensione longitudinalmente impermeabile con conduttore in alluminio NA2XS(F)2Y NA2XS(F)2Y, VDE, Cavo PE per media tensione conforme a VDE 0276-620, con conduttore in alluminio, longitudinalmente e trasversalmente impermeabile, per installazione fissa 3 classi di tensione: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV With aluminium conductor