Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP65500634 SILVYN KLICK-RH 21 GY - 65500634

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP65500634 SILVYN KLICK-RH 21 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4044777328529

Artikelnummer

LPP65500634

Herstellernummer

65500634

Hersteller

LPP

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

SILVYN® KLICK-RH - supporto per tubo per SILVYN® RILL Supporto monopezzo per guaina