LAPP ITALIA SRL - LPP63300100 PANEL CONNECTOR SOCKETS 408-2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Stecker 
- Farbe der Isolation - sonstige 
- Isolation - teilisoliert 
- Werkstoff - Messing 
- Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA) 
Packung
- 100 ST 
EAN
4044773284003
Artikelnummer
LPP63300100
Herstellernummer
63300100
Hersteller
LPP
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
sonstige
Isolation:
teilisoliert
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Connettore faston modello FLACHSTECKERLEISTEN 408-2 M LAPP ITALIA


