LAPP ITALIA SRL - LPP63204045 CABLE LUGS KB 1-4R DIN 46234 - 63204045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Isolation - ohne
Bandware - nein
Hülsenform - kurz
Packung
100 ST
EAN
4044773743609
Artikelnummer
LPP63204045
Herstellernummer
63204045
Hersteller
LPP
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bolzenmaß (imperial):
sonstige


