Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP63111010 CONNECTOR SLEEVE L-RAB - 63111010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP63111010 CONNECTOR SLEEVE L-RAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²

  • Ausführung - Hülse

  • Farbe der Isolation - rot

  • Isolation - teilisoliert

  • Steckerabmessungen - rund 4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773286113

Artikelnummer

LPP63111010

Herstellernummer

63111010

Hersteller

LPP

Nennquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Ausführung:

Hülse

Farbe der Isolation:

rot

Isolation:

teilisoliert

Steckerabmessungen:

rund 4 mm

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Connettore faston, marca , modello LPP63111010 - STECKERHULSE L-RAB