Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61830335 CABLE EATER SHR-32-PPB BK - 61830335

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61830335 CABLE EATER SHR-32-PPB BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 15 ST

EAN

4044777264179

Artikelnummer

LPP61830335

Herstellernummer

61830335

Hersteller

LPP

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

ja

Wandstärke:

1.3 mm

Bündeldurchmesser:

32...32 mm

Guaina fascia cavi apribile; Guaina fascia cavi apribile; 29.0mm - 32.0mm; nero