LAPP ITALIA SRL - LPP61830330 CABLE EATER SHR-25-PPB BK - 61830330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Farbe - schwarz
Packung
20 M
EAN
4044773298970
Artikelnummer
LPP61830330
Herstellernummer
61830330
Hersteller
LPP
Ausführung:
Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0 mm
Bündeldurchmesser:
21...28 mm


