LAPP ITALIA SRL - LPP61830320 CABLE EATER SHR-20-PPB BK - 61830320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 17...21 mm
Packung
30 M
EAN
4044773298994
Artikelnummer
LPP61830320
Herstellernummer
61830320
Hersteller
LPP
Ausführung:
Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
17...21 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wandstärke:
0.9 mm


