Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61825375 SILVYN RKS 1 16/15 - 61825375

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61825375 SILVYN RKS 1 16/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geschlossen - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773305128

Artikelnummer

LPP61825375

Herstellernummer

61825375

Hersteller

LPP

Befestigungsart:

sonstige

Geschlossen:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

SILVYN® RKS - fascette fermacavo Vantaggi Fissaggio rapido e semplice Molteplici applicazioni Applicazione Impianti industriali Applicazioni ferroviarie Automotive Fascetta di fissaggio per cavi, guaine e tubi