LAPP ITALIA SRL - LPP61825295 SILVYN RKS 1 40/20 - 61825295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Max. Anzahl der Rohre - 1
Befestigungsart - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4044773305661
Artikelnummer
LPP61825295
Herstellernummer
61825295
Hersteller
LPP
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
sonstige
SILVYN® RKS - fascette fermacavo Vantaggi Fissaggio rapido e semplice Molteplici applicazioni Applicazione Impianti industriali Applicazioni ferroviarie Automotive Fascetta di fissaggio per cavi, guaine e tubi


