Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61825040 SILVYN RKS 1 18/15 - 61825040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61825040 SILVYN RKS 1 18/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773307788

Artikelnummer

LPP61825040

Herstellernummer

61825040

Hersteller

LPP

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

sonstige

SILVYN® RKS - fascette fermacavo Vantaggi Fissaggio rapido e semplice Molteplici applicazioni Applicazione Impianti industriali Applicazioni ferroviarie Automotive Fascetta di fissaggio per cavi, guaine e tubi