Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61825000 AS-I CLIPPING CLAMP - 61825000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61825000 AS-I CLIPPING CLAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 3.3 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - kleben

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773308075

Artikelnummer

LPP61825000

Herstellernummer

61825000

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

3.3 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

kleben

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

ja

Collare di fissaggio, marca , modello LPP61825000 - AS-I CLIPPING CLAMP