LAPP ITALIA SRL - LPP61811110 SILVYN KLICK-S 10 GY - 61811110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlossen - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - sonstige
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
100 ST
EAN
4044773384499
Artikelnummer
LPP61811110
Herstellernummer
61811110
Hersteller
LPP
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Supporto per tubo; Supporto per tubo; Dimensione nominale: 10; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 10; Poliammide


