Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61803120 TUBE CABLE LUGS KRF 35/8 - 61803120

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61803120 TUBE CABLE LUGS KRF 35/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773202694

Artikelnummer

LPP61803120

Herstellernummer

61803120

Hersteller

LPP

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Capicorda tubolare per conduttori in rame modello ROHRKABELSCHUH KRF 35 8 LAPP ITALIA