Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61802000 END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.75 GY - 61802000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61802000 END SLEEVES AHI-TWIN 2X0.75 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4044773207583

Artikelnummer

LPP61802000

Herstellernummer

61802000

Hersteller

LPP

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer