LAPP ITALIA SRL - LPP61801700 END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK - 61801700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 6 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773208856
Artikelnummer
LPP61801700
Herstellernummer
61801700
Hersteller
LPP
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
6 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


