LAPP ITALIA SRL - LPP61753160 SHIELD-KON ERG 740 ZANGE - 61753160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4044773360257
Artikelnummer
LPP61753160
Herstellernummer
61753160
Hersteller
LPP
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja


