Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61747010 SILVYN RILL PA6 18 / 14.3X18.5 GY 50M - 61747010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61747010 SILVYN RILL PA6 18 / 14.3X18.5 GY 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 18.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773376425

Artikelnummer

LPP61747010

Herstellernummer

61747010

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

13 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

18.5 mm

Innendurchmesser:

14.3 mm

Einsatztemperatur:

-40...115 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Biegeradius, statisch:

40 mm

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

ja

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

SILVYN® RILL PA6 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili Massima sicurezza in caso di incendio