Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61746503 END SLEEVES AHK 2.5/12 BU - 61746503

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61746503 END SLEEVES AHK 2.5/12 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773378726

Artikelnummer

LPP61746503

Herstellernummer

61746503

Hersteller

LPP

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminale a bussola, marca , modello LPP61746503 - ADERENDHULSEN AHK 2 5 12 BU