LAPP ITALIA SRL - LPP61746501 END SLEEVES AHK 1.5/10 BK - 61746501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4044773378757
Artikelnummer
LPP61746501
Herstellernummer
61746501
Hersteller
LPP
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


