LAPP ITALIA SRL - LPP61743200 SHIELD-KON RSK 5401 GN - 61743200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Isoliert - ja
Schirmdurchmesser - 5.13...7.62 mm
Farbcode - grün
Packung
100 ST
EAN
4044773193145
Artikelnummer
LPP61743200
Herstellernummer
61743200
Hersteller
LPP
Ausführung:
1-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Isoliert:
ja
Schirmdurchmesser:
5.13...7.62 mm
Farbcode:
grün
Bandware:
nein
RSK Giuntafilo per schermatura Connettori schermati singoli RSK del sistema SHIELD-KON collegano cavi schermati con un conduttore di collegamento, tecnica di collegamento non saldata


