LAPP ITALIA SRL - LPP61722840 PLASTIC COIL KW10 BK - 61722840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 40 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 10...40 mm
Packung
25 M
EAN
4044773205923
Artikelnummer
LPP61722840
Herstellernummer
61722840
Hersteller
LPP
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
10...40 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wandstärke:
1.5 mm


