Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61721395 COPPER SCREEN BRAIDING CU 2050 - 61721395

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61721395 COPPER SCREEN BRAIDING CU 2050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 18.1 mm

  • Bündeldurchmesser - 1...4 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

4044777125463

Artikelnummer

LPP61721395

Herstellernummer

61721395

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

18.1 mm

Bündeldurchmesser:

1...4 mm

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Farbe:

sonstige

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-30...105 °C

Guaina trecciata modello ABSCHIRMGEFLECHT CU 2050 LAPP ITALIA