Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61721380 COPPER SCREEN BRAIDING CU 410 - 61721380

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61721380 COPPER SCREEN BRAIDING CU 410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 4...10 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

4044773208986

Artikelnummer

LPP61721380

Herstellernummer

61721380

Hersteller

LPP

Bündeldurchmesser:

4...10 mm

Werkstoff:

Kupfer

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-30...105 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Guaina trecciata modello ABSCHIRMGEFLECHT CU 410 LAPP ITALIA