Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61721370 COPPER SCREEN BRAIDING CU 14 - 61721370

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61721370 COPPER SCREEN BRAIDING CU 14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 1...4 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 100 M

EAN

4044773209013

Artikelnummer

LPP61721370

Herstellernummer

61721370

Hersteller

LPP

Bündeldurchmesser:

1...4 mm

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Farbe:

sonstige

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-30...105 °C

Guaina trecciata, marca , modello LPP61721370 - ABSCHIRMGEFLECHT CU 14