Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61721350 SHIELD-KON RSK 5201 VERBINDER - 61721350

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61721350 SHIELD-KON RSK 5201 VERBINDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-teilig

  • Hülsenform - Außenhülse

  • Isoliert - ja

  • Schirmdurchmesser - 2.29...3.65 mm

  • Farbcode - blau

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773209051

Artikelnummer

LPP61721350

Herstellernummer

61721350

Hersteller

LPP

Ausführung:

1-teilig

Hülsenform:

Außenhülse

Isoliert:

ja

Schirmdurchmesser:

2.29...3.65 mm

Farbcode:

blau

Pressform:

rund

Bandware:

nein

RSK Giuntafilo per schermatura Connettori schermati singoli RSK del sistema SHIELD-KON collegano cavi schermati con un conduttore di collegamento, tecnica di collegamento non saldata