LAPP ITALIA SRL - LPP61721340 SHIELD-KON RSK 5101 RD - 61721340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Isoliert - ja
Schirmdurchmesser - 1.27...2.28 mm
Farbcode - rot
Packung
100 ST
EAN
4044773209082
Artikelnummer
LPP61721340
Herstellernummer
61721340
Hersteller
LPP
Ausführung:
1-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Isoliert:
ja
Schirmdurchmesser:
1.27...2.28 mm
Farbcode:
rot
Pressform:
rund
Bandware:
nein
RSK Giuntafilo per schermatura Connettori schermati singoli RSK del sistema SHIELD-KON collegano cavi schermati con un conduttore di collegamento, tecnica di collegamento non saldata


