Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61600070 PLASTIC COIL KW10 NR - 61600070

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61600070 PLASTIC COIL KW10 NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 10...40 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 30 M

EAN

4044773247985

Artikelnummer

LPP61600070

Herstellernummer

61600070

Hersteller

LPP

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

10...40 mm

Transparent:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-50...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Guaina spiralata modello KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 NA LAPP ITALIA