LAPP ITALIA SRL - LPP61600045 PLASTIC COIL KW5 BK - 61600045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 5...20 mm
Packung
25 M
EAN
4044773248111
Artikelnummer
LPP61600045
Herstellernummer
61600045
Hersteller
LPP
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
5...20 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wandstärke:
0.6 mm


