Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55506955 SILVYN FCL 34 BK - 55506955

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55506955 SILVYN FCL 34 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773440867

Artikelnummer

LPP55506955

Herstellernummer

55506955

Hersteller

LPP

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

schwarz

Clip fissatubo, marca , modello LPP55506955 - SILVYN FCL 34 BK