Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP55506910 SILVYN FCL 13 GY - 55506910

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP55506910 SILVYN FCL 13 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773479720

Artikelnummer

LPP55506910

Herstellernummer

55506910

Hersteller

LPP

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

supporto per tubo per SILVYN® FPAS