LAPP ITALIA SRL - LPP55506905 SILVYN FCL 10 BK - 55506905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlossen - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - sonstige
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
10 ST
EAN
4044773440812
Artikelnummer
LPP55506905
Herstellernummer
55506905
Hersteller
LPP
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
SILVYN® FCL - supporto per tubo per SILVYN® FPAS


