LAPP ITALIA SRL - LPP54000015 SKINDICHT SHV-FKM PG 9/9/6 - 54000015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindelänge - 6 mm
Schlüsselweite - 17 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.8...5.8 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773365948
Artikelnummer
LPP54000015
Herstellernummer
54000015
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.8...5.8 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-15...200 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


