Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53621270 SKINTOP DIX 21270 - 53621270

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53621270 SKINTOP DIX 21270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

  • Anzahl der Durchführungen - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773160932

Artikelnummer

LPP53621270

Herstellernummer

53621270

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Anzahl der Durchführungen:

2

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi