LAPP ITALIA SRL - LPP52220112 SKINTOP MULTI-M 63X1.5 / 30X2-6 MM - 52220112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 63 mm
Höhe - 18 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 30
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044778437954
Artikelnummer
LPP52220112
Herstellernummer
52220112
Hersteller
LPP
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
63 mm
Höhe:
18 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
30
Werkstoff:
Gummi
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
63...63
Stärke:
12 mm


