LAPP ITALIA SRL - LPP52220111 SKINTOP MULTI-M 50X1.5 / 18X2-6 MM - 52220111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 50 mm
Höhe - 18 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 18
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044778437947
Artikelnummer
LPP52220111
Herstellernummer
52220111
Hersteller
LPP
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
50 mm
Höhe:
18 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
18
Werkstoff:
Gummi
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
50...50
Stärke:
12 mm


