Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52220073 SKINTOP MULTI VERSION 2 - 52220073

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52220073 SKINTOP MULTI VERSION 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Membran

  • Typ - gerade

  • Breite - 144 mm

  • Höhe - 46 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 21

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777366064

Artikelnummer

LPP52220073

Herstellernummer

52220073

Hersteller

LPP

Ausführung:

Membran

Typ:

gerade

Breite:

144 mm

Höhe:

46 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

21

Werkstoff:

Gummi

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

20 mm

SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili Sistema passacavi multiplo compatto con innovativa tecnologia gel