Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52024857 SKINDICHT BLK-GL PG48 RAL 7035 LGY - 52024857

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52024857 SKINDICHT BLK-GL PG48 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773346817

Artikelnummer

LPP52024857

Herstellernummer

52024857

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Glasfaserverstärkt:

ja

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo a vite, marca , modello LPP52024857 - SKINDICHT BLK-GL PG48 RAL 7035 LGY