Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52010390 SKINDICHT EV PG 36 EINSCHNITTDICHTRING - 52010390

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52010390 SKINDICHT EV PG 36 EINSCHNITTDICHTRING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Werkstoffgüte - Fluorkautschuk (FPM/FKM)

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773424690

Artikelnummer

LPP52010390

Herstellernummer

52010390

Hersteller

LPP

Innendurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Fluorkautschuk (FPM/FKM)

SKINDICHT® EH, boccole di messa a terra in ottone di ricambio per SKINDICHT SHVE e SKINDICHT SRE