Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52008030 SKINDICHT FL3 - 52008030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773426953

Artikelnummer

LPP52008030

Herstellernummer

52008030

Hersteller

LPP

Ausführung:

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

SKINDICHT® FL, pressacavo piatto con profilo conico interno, la flangia del cavo ha un utilizzo universale principalmente per cavi piatti grandi