LAPP ITALIA SRL - LPP52006163 SKINDICHT BLK-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK - 52006163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773431414
Artikelnummer
LPP52006163
Herstellernummer
52006163
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


