LAPP ITALIA SRL - LPP4726124 X07Z-K 90?C 1X6 GN - 4726124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Farbe - grün
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
331 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773732788
Artikelnummer
LPP4726124
Herstellernummer
4726124
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grün
Schirm:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


