LAPP ITALIA SRL - LPP4726062/100 H07Z-K 90?C 1X2,5 GY - 4726062/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
AWG-Größe - 14
Leiterdurchmesser - 1.78 mm
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
331 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774731308
Artikelnummer
LPP4726062/100
Herstellernummer
4726062/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
AWG-Größe:
14
Leiterdurchmesser:
1.78 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
grau
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
ohne
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
17.2 mm
Nennspannung U:
750 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
32 kg/km


