Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4726055 H07Z-K 90?C 1X10 WH - 4726055

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4726055 H07Z-K 90?C 1X10 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • AWG-Größe - 8

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

4044773732863

Artikelnummer

LPP4726055

Herstellernummer

4726055

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

AWG-Größe:

8

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Nennspannung U0:

450 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

28.4 mm

Nennspannung U:

750 V

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materiali H07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Privo di alogeni e armonizzato (HAR) Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC