Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4571106 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X95 - 4571106

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4571106 ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 95 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • AWG-Größe - 000

Packung

  • 1 M

EAN

4044773402575

Artikelnummer

LPP4571106

Herstellernummer

4571106

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

95 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

1

AWG-Größe:

000

Verseilelement:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

19.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

237.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

237.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse modello ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X95 LAPP ITALIA