LAPP ITALIA SRL - LPP4550116/100 LI2YCY 1X0,25 - 4550116/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
100 M
EAN
4044774727806
Artikelnummer
LPP4550116/100
Herstellernummer
4550116/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Schirm:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
10 mm
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
15 kg/km